Startseite

INTERCABLE SRL - INR1506205 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 5L ISL

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1506205 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 5L ISL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Länge - 120 mm

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Durchmesser - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212029225

Artikelnummer

INR1506205

Herstellernummer

1506205

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Länge:

120 mm

Klingenlänge:

75 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Durchmesser:

5 mm

Anschlussmaß:

10 mm

Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.