INTERCABLE SRL - INR1506110 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X10 L ISL - 1506110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anschlussmaß - 44328 mm
Maß - 10 mm
Länge - 135 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212016829
Artikelnummer
INR1506110
Herstellernummer
1506110
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anschlussmaß:
44328 mm
Maß:
10 mm
Länge:
135 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


