Startseite

INTERCABLE SRL - INR1506105 INSERTO MASCHIO ESAG. 12,5X5 L ISL

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1506105 INSERTO MASCHIO ESAG. 12,5X5 L ISL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Anschlussmaß - 44328 mm

  • Maß - 5 mm

  • Länge - 135 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212016669

Artikelnummer

INR1506105

Herstellernummer

1506105

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Anschlussmaß:

44328 mm

Maß:

5 mm

Länge:

135 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.