Startseite

INTERCABLE SRL - INR1506104 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X4 L ISL

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1506104 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X4 L ISL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Maß - 4 mm

  • Länge - 135 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Anschlussmaß - 44328 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212016652

Artikelnummer

INR1506104

Herstellernummer

1506104

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Maß:

4 mm

Länge:

135 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Anschlussmaß:

44328 mm

Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.