Startseite

INTERCABLE SRL - INR1505208 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 8

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1505208 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Länge - 35 mm

  • Klingenlänge - 15 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Durchmesser - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212019202

Artikelnummer

INR1505208

Herstellernummer

1505208

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Länge:

35 mm

Klingenlänge:

15 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Durchmesser:

8 mm

Anschlussmaß:

10 mm

Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.