INTERCABLE SRL - INR1505106 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X6 ISL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anschlussmaß - 44328 mm
Maß - 6 mm
Länge - 85 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212016621
Artikelnummer
INR1505106
Herstellernummer
1505106
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anschlussmaß:
44328 mm
Maß:
6 mm
Länge:
85 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


