INTERCABLE SRL - INR1504219 BUSSOLA ESAGONALE 10XS19 ISL - 1504219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 19 mm
Schlüsseltiefe - 13.5 mm
Länge - 36 mm
Für Schlagschrauber - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212018595
Artikelnummer
INR1504219
Herstellernummer
1504219
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
19 mm
Schlüsseltiefe:
13.5 mm
Länge:
36 mm
Für Schlagschrauber:
nein
Zwölfkanteinsatz:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Magnetisch:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


