Startseite

INTERCABLE SRL - INR1504217 BUSSOLA ESAGONALE 10XS17 ISL - 1504217

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1504217 BUSSOLA ESAGONALE 10XS17 ISL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 17 mm

  • Schlüsseltiefe - 12.5 mm

  • Länge - 36 mm

  • Für Schlagschrauber - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212018588

Artikelnummer

INR1504217

Herstellernummer

1504217

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

17 mm

Schlüsseltiefe:

12.5 mm

Länge:

36 mm

Für Schlagschrauber:

nein

Zwölfkanteinsatz:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Magnetisch:

nein

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.