INTERCABLE SRL - INR1504214 BUSSOLA ESAGONALE 10XS14 ISL - 1504214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 14 mm
Länge - 33 mm
Zwölfkanteinsatz - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212024169
Artikelnummer
INR1504214
Herstellernummer
1504214
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
33 mm
Zwölfkanteinsatz:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Für Schlagschrauber:
nein
Schlüsseltiefe:
11 mm
Magnetisch:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


