INTERCABLE SRL - INR1504213 BUSSOLA ESAGONALE 10XS13 ISL - 1504213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 13 mm
Länge - 32 mm
Zwölfkanteinsatz - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212018571
Artikelnummer
INR1504213
Herstellernummer
1504213
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
32 mm
Zwölfkanteinsatz:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Für Schlagschrauber:
nein
Schlüsseltiefe:
9.5 mm
Magnetisch:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


