INTERCABLE SRL - INR1504212 BUSSOLA ESAGONALE 10XS12 ISL - 1504212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 12 mm
Länge - 32 mm
Zwölfkanteinsatz - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212038098
Artikelnummer
INR1504212
Herstellernummer
1504212
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
32 mm
Zwölfkanteinsatz:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Für Schlagschrauber:
nein
Schlüsseltiefe:
9 mm
Magnetisch:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


