INTERCABLE SRL - INR1504211 BUSSOLA ESAGONALE 10XS11 ISL - 1504211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 11 mm
Schlüsseltiefe - 8.5 mm
Länge - 32 mm
Für Schlagschrauber - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212165510
Artikelnummer
INR1504211
Herstellernummer
1504211
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
11 mm
Schlüsseltiefe:
8.5 mm
Länge:
32 mm
Für Schlagschrauber:
nein
Zwölfkanteinsatz:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Magnetisch:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


