INTERCABLE SRL - INR1504110 BUSSOLA ESAGONALE 12,5X10 ISL - 1504110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 10 mm
Länge - 55 mm
Für Schlagschrauber - nein
Zwölfkanteinsatz - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212012739
Artikelnummer
INR1504110
Herstellernummer
1504110
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
55 mm
Für Schlagschrauber:
nein
Zwölfkanteinsatz:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Magnetisch:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Diametro esterno ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente agibili. Attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.