INTERCABLE SRL - INR15032250 PROLUNGA 10X250 KPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)
Länge - 250 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Oberflächenschutz - verchromt
Packung
1 ST
EAN
8014212018717
Artikelnummer
INR15032250
Herstellernummer
15032250
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
250 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


