INTERCABLE SRL - INR15031125 PROLUNGA 12,5X125 KPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge - 125 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Oberflächenschutz - verchromt
Packung
1 ST
EAN
8014212013156
Artikelnummer
INR15031125
Herstellernummer
15031125
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Vierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


