INTERCABLE SRL - INR15022 CRICCHETTO REVERSIBILE 10 KPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Durchsteckausführung - nein
Kardangelenk - nein
Isoliert - ja
Länge - 197 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212018892
Artikelnummer
INR15022
Herstellernummer
15022
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Durchsteckausführung:
nein
Kardangelenk:
nein
Isoliert:
ja
Länge:
197 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
ja
Umschaltbar:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Stahlbauknarre:
nein
Höhe:
62.5 mm
Rückschwenkwinkel:
0 °
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
525 g


