INTERCABLE SRL - INR15021 CRICCHETTO REVERSIBILE 12,5 KPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Durchsteckausführung - nein
Kardangelenk - nein
Isoliert - ja
Länge - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212016584
Artikelnummer
INR15021
Herstellernummer
15021
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Durchsteckausführung:
nein
Kardangelenk:
nein
Isoliert:
ja
Länge:
260 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
ja
Geeignet für Bits:
nein
Umschaltbar:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Griff:
ja
Höhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
250 g


