Startseite

INTERCABLE SRL - INR15011 CHIAVE A T 12,5 KPL INT - 15011

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR15011 CHIAVE A  T  12,5 KPL INT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Länge - 195 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Kardangelenk - nein

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212013132

Artikelnummer

INR15011

Herstellernummer

15011

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Länge:

195 mm

Ausführung:

T-Griff

Kardangelenk:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, isolamento bicomponente con impugnatura di ottima presa, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.