INTERCABLE SRL - INR140310 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 10 mm
Länge - 85 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212152121
Artikelnummer
INR140310
Herstellernummer
140310
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
10 mm
Länge:
85 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.