INTERCABLE SRL - INR1399013 SET - GIRAVITI PER VITI TORX - 1399013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 5
Elektromonteur-Set - ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - nein
Verpackung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8014212024671
Artikelnummer
INR1399013
Herstellernummer
1399013
Hersteller
INR
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
5
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Verpackung:
ohne
Dotazione:\n• 1 giravite per viti con impronta TORX gr10\n• 1 giravite per viti con impronta TORX gr15\n• 1 giravite per viti con impronta TORX gr20\n• 1 giravite per viti con impronta TORX gr25\n• 1 giravite per viti con impronta TORX gr30


