Startseite

INTERCABLE SRL - INR1399005 SET GIRAVITI - 1399005

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1399005 SET GIRAVITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Verpackung - Kunststoffbox

  • Elektromonteur-Set - ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212147301

Artikelnummer

INR1399005

Herstellernummer

1399005

Hersteller

INR

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Verpackung:

Kunststoffbox

Elektromonteur-Set:

ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS