Startseite

INTERCABLE SRL - INR137419 CHIAVE A T CON ESAGONO FEMMINA 19 MM - 137419

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR137419 CHIAVE A T CON ESAGONO FEMMINA 19 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Klingenform - Sechskant (hexagonal)

  • Ausführung - T-Griff

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

  • Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212019974

Artikelnummer

INR137419

Herstellernummer

137419

Hersteller

INR

Gesamtlänge:

200 mm

Klingenform:

Sechskant (hexagonal)

Ausführung:

T-Griff

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

ja

Schlüsselweite:

19 mm

Kopfbreite:

160 mm

Flexibel:

nein

Geeignet für Drehstift:

nein

Mit Drehstift:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Magnetisch:

nein

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.