Startseite

INTERCABLE SRL - INR135421 BUSSOLA ESAG. 1/2 21 MM - 135421

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR135421 BUSSOLA ESAG. 1/2  21 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 21 mm

  • Länge - 55 mm

  • Für Schlagschrauber - nein

  • Zwölfkanteinsatz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212007537

Artikelnummer

INR135421

Herstellernummer

135421

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

21 mm

Länge:

55 mm

Für Schlagschrauber:

nein

Zwölfkanteinsatz:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Magnetisch:

nein

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Diametro esterno ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente agibili, attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS