Startseite

INTERCABLE SRL - INR135415 BUSSOLA 1/2 - ESAGONO 15 - 135415

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR135415 BUSSOLA 1/2  - ESAGONO 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 15 mm

  • Länge - 55 mm

  • Für Schlagschrauber - nein

  • Zwölfkanteinsatz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212042286

Artikelnummer

INR135415

Herstellernummer

135415

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

15 mm

Länge:

55 mm

Für Schlagschrauber:

nein

Zwölfkanteinsatz:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Magnetisch:

nein

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Diametro esterno ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente agibili, attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS