Startseite

INTERCABLE SRL - INR1308804 SET GIRAVITE DINAMOMETRICO 1-5 NM - SLIM - 1308804

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1308804 SET GIRAVITE DINAMOMETRICO 1-5 NM - SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzugsdrehmoment - 1...5 Nm

  • Mit Skala - nein

  • Gesamtlänge - 138 mm

  • Kopfbreite - 36 mm

  • Elektronisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212197900

Artikelnummer

INR1308804

Herstellernummer

1308804

Hersteller

INR

Anzugsdrehmoment:

1...5 Nm

Mit Skala:

nein

Gesamtlänge:

138 mm

Kopfbreite:

36 mm

Elektronisch:

nein

Mit Signalton:

nein

Geeignet für Verlängerung:

nein

Mit Verlängerung:

nein

Schraubendreher-Modell:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Indicato per avvitamenti che richiedono un determinato valore di coppia (per viti ad intaglio, croce "phillips", "pozidriv"e con impronta ad esagono), regolabile da 1,0 a 5,0 Nm. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900.\nDotazione:\n• 1 giravite dinanometrico 0,8 5,0Nm + portainserti\n• 1 chiave di regolazione\n• lama isolata slimBit ad intaglio 0,8x4,0\n• lama isolata slimBit ad intaglio 1,0x5,5\n• lama isolata slimBit PH1\n• lama isolata slimBit PH2\n• lama isolata slimBit PZ1\n• lama isolata slimBit PZ2\n• lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW3\n• lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW4\n• valigia in resina