INTERCABLE SRL - INR1307025 GIRAVITE T25X75 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 25
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 179 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212015259
Artikelnummer
INR1307025
Herstellernummer
1307025
Hersteller
INR
Größe (TX):
25
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
179 mm
Isoliert:
ja
Klingendurchmesser:
6.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Durchgehende Klinge:
ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Gewicht:
59 g


