Startseite

INTERCABLE SRL - INR1307015 GIRAVITE T15X75 FII - 1307015

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1307015 GIRAVITE T15X75 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (TX) - 15

  • Mit Bohrung - nein

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Gesamtlänge - 172 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212015235

Artikelnummer

INR1307015

Herstellernummer

1307015

Hersteller

INR

Größe (TX):

15

Mit Bohrung:

nein

Klingenlänge:

75 mm

Gesamtlänge:

172 mm

Isoliert:

ja

Klingendurchmesser:

6.5 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Durchgehende Klinge:

ja

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Gewicht:

42 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS