INTERCABLE SRL - INR1306120 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW12X125 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 12 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 240 mm
Isoliert - ja
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014212015204
Artikelnummer
INR1306120
Herstellernummer
1306120
Hersteller
INR
Schlüsselweite:
12 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Kugelkopf:
nein
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS


