Startseite

INTERCABLE SRL - INR1306090 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW9X125 FII

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1306090 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW9X125 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 9 mm

  • Klingenlänge - 125 mm

  • Gesamtlänge - 230 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212015174

Artikelnummer

INR1306090

Herstellernummer

1306090

Hersteller

INR

Schlüsselweite:

9 mm

Klingenlänge:

125 mm

Gesamtlänge:

230 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Kugelkopf:

nein

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS