INTERCABLE SRL - INR1305030 GIRAVITE ESAG. A SFERA SW3X100 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 3 mm
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Isoliert - ja
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014212015068
Artikelnummer
INR1305030
Herstellernummer
1305030
Hersteller
INR
Schlüsselweite:
3 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Kugelkopf:
ja
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS