Startseite

INTERCABLE SRL - INR1304025 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW2,5X75 FII - 1304025

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1304025 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW2,5X75 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 2.5 mm

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Gesamtlänge - 175 mm

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212014986

Artikelnummer

INR1304025

Herstellernummer

1304025

Hersteller

INR

Schlüsselweite:

2.5 mm

Klingenlänge:

75 mm

Gesamtlänge:

175 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Kugelkopf:

nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS