INTERCABLE SRL - INR13033R GIRAVITE PZ3X150 FII R - 13033R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 4
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 235 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212517371
Artikelnummer
INR13033R
Herstellernummer
13033R
Hersteller
INR
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
4
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
ja
Gewicht:
148 g


