Startseite

INTERCABLE SRL - INR13033 GIRAVITE PZ3X150 FII - 13033

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR13033 GIRAVITE PZ3X150 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 4

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Gesamtlänge - 235 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212014962

Artikelnummer

INR13033

Herstellernummer

13033

Hersteller

INR

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

4

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

150 mm

Gesamtlänge:

235 mm

Präzisionsausführung:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Durchgehende Klinge:

ja

Gewicht:

148 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS