INTERCABLE SRL - INR13031 GIRAVITE PZ1X75 FII-SLIM - 13031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212014948
Artikelnummer
INR13031
Herstellernummer
13031
Hersteller
INR
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Durchgehende Klinge:
ja
Gewicht:
35 g


