Startseite

INTERCABLE SRL - INR13030 GIRAVITE PZ0X60 FII - 13030

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR13030 GIRAVITE PZ0X60 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 0

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Gesamtlänge - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212014931

Artikelnummer

INR13030

Herstellernummer

13030

Hersteller

INR

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

0

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Gesamtlänge:

160 mm

Präzisionsausführung:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Durchgehende Klinge:

ja

Gewicht:

31 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS