Startseite

INTERCABLE SRL - INR13024 GIRAVITE PH4X200 FII - 13024

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR13024 GIRAVITE PH4X200 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 200 mm

  • Gesamtlänge - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212014924

Artikelnummer

INR13024

Herstellernummer

13024

Hersteller

INR

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

200 mm

Gesamtlänge:

320 mm

Präzisionsausführung:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Durchgehende Klinge:

ja

Gewicht:

254 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS