INTERCABLE SRL - INR13022 GIRAVITE PH2X100 FII-SLIM - 13022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212014900
Artikelnummer
INR13022
Herstellernummer
13022
Hersteller
INR
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Durchgehende Klinge:
ja
Gewicht:
67 g


