INTERCABLE SRL - INR13021R GIRAVITE PH1X75 FII-SLIM R - 13021R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212517258
Artikelnummer
INR13021R
Herstellernummer
13021R
Hersteller
INR
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
ja
Gewicht:
35 g


