Startseite

INTERCABLE SRL - INR13021 GIRAVITE PH1X75 FII-SLIM

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR13021 GIRAVITE PH1X75 FII-SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Gesamtlänge - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212014894

Artikelnummer

INR13021

Herstellernummer

13021

Hersteller

INR

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

75 mm

Gesamtlänge:

175 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Präzisionsausführung:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Durchgehende Klinge:

ja

Gewicht:

35 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS