INTERCABLE SRL - INR13020 GIRAVITE PH0X60 FII - 13020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212014887
Artikelnummer
INR13020
Herstellernummer
13020
Hersteller
INR
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Durchgehende Klinge:
ja
Gewicht:
31 g


