Startseite

INTERCABLE SRL - INR1301080 GIRAVITE 1,2X8X175 FII - 1301080

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1301080 GIRAVITE 1,2X8X175 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 8 mm

  • Klingenstärke - 1.2 mm

  • Klingenlänge - 175 mm

  • Größe - sonstige

  • Gesamtlänge - 290 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212014863

Artikelnummer

INR1301080

Herstellernummer

1301080

Hersteller

INR

Klingenbreite:

8 mm

Klingenstärke:

1.2 mm

Klingenlänge:

175 mm

Größe:

sonstige

Gesamtlänge:

290 mm

Präzisionsausführung:

ja

Ausführung:

gerade

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

ja

Ausführung Schaft:

quadratisch

Giraviti ad intaglio testato VDE, certificato GS, testato 1000V