Startseite

INTERCABLE SRL - INR1301065R GIRAVITE 1,2X6,5X150 FII-SLIM R - 1301065R

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1301065R GIRAVITE 1,2X6,5X150 FII-SLIM R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 6.5 mm

  • Klingenstärke - 1.2 mm

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Größe - sonstige

  • Gesamtlänge - 255 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212517210

Artikelnummer

INR1301065R

Herstellernummer

1301065R

Hersteller

INR

Klingenbreite:

6.5 mm

Klingenstärke:

1.2 mm

Klingenlänge:

150 mm

Größe:

sonstige

Gesamtlänge:

255 mm

Präzisionsausführung:

ja

Ausführung:

gerade

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

ja

Ausführung Schaft:

quadratisch

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Oberflächenbehandlung Klinge:

sonstige

Durchgehende Klinge:

ja

Gewicht:

85 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS