INTERCABLE SRL - INR1301065 GIRAVITE 1,2X6,5X150 FII-SLIM - 1301065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 6.5 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Klingenlänge - 150 mm
Größe - sonstige
Gesamtlänge - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212014856
Artikelnummer
INR1301065
Herstellernummer
1301065
Hersteller
INR
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Klingenlänge:
150 mm
Größe:
sonstige
Gesamtlänge:
255 mm
Präzisionsausführung:
ja
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
Ausführung Schaft:
quadratisch


