INTERCABLE SRL - INR1301055R GIRAVITE 1X5,5X125 FII-SLIM R
Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 5.5 mm
AusfĂŒhrung - gerade
KlingenstÀrke - 1 mm
GesamtlÀnge - 230 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212517180
Artikelnummer
INR1301055R
Herstellernummer
1301055R
Hersteller
INR
Klingenbreite:
5.5 mm
AusfĂŒhrung:
gerade
KlingenstÀrke:
1 mm
GesamtlÀnge:
230 mm
Isoliert:
ja
KlingenlÀnge:
125 mm
PrĂ€zisionsausfĂŒhrung:
ja
GröĂe:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
GriffausfĂŒhrung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
AusfĂŒhrung funkenarm:
nein
AusfĂŒhrung Schaft:
quadratisch
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Durchgehende Klinge:
ja
OberflÀchenschutz Klinge:
brĂŒniert
OberflÀchenbehandlung Klinge:
sonstige
Gewicht:
66 g


