INTERCABLE SRL - INR1301040 GIRAVITE 0,8X4X100 FII-SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 4 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212014832
Artikelnummer
INR1301040
Herstellernummer
1301040
Hersteller
INR
Klingenbreite:
4 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
ja
Größe:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Ausführung Schaft:
quadratisch


