INTERCABLE SRL - INR1301035 GIRAVITE 0,6X3,5X100 FII-SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.6 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212145048
Artikelnummer
INR1301035
Herstellernummer
1301035
Hersteller
INR
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.6 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
200 mm
Präzisionsausführung:
ja
Größe:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Ausführung Schaft:
quadratisch