INTERCABLE SRL - INR1301030R GIRAVITE 0,5X3X100 FII R
Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
AusfĂŒhrung - gerade
KlingenstÀrke - 0.5 mm
GesamtlÀnge - 200 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212517128
Artikelnummer
INR1301030R
Herstellernummer
1301030R
Hersteller
INR
Klingenbreite:
3 mm
AusfĂŒhrung:
gerade
KlingenstÀrke:
0.5 mm
GesamtlÀnge:
200 mm
Isoliert:
ja
KlingenlÀnge:
100 mm
PrĂ€zisionsausfĂŒhrung:
ja
GröĂe:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
GriffausfĂŒhrung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
AusfĂŒhrung funkenarm:
nein
AusfĂŒhrung Schaft:
quadratisch
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Durchgehende Klinge:
ja
OberflÀchenschutz Klinge:
brĂŒniert
OberflÀchenbehandlung Klinge:
sonstige
Gewicht:
30 g


