INTERCABLE SRL - INR1301030 GIRAVITE 0,5X3X100 FII - 1301030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Klingenlänge - 100 mm
Größe - sonstige
Gesamtlänge - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212014825
Artikelnummer
INR1301030
Herstellernummer
1301030
Hersteller
INR
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Größe:
sonstige
Gesamtlänge:
200 mm
Präzisionsausführung:
ja
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
Ausführung Schaft:
quadratisch


