INTERCABLE SRL - INR121404 CHIAVE A CROCE 10X13X14X17MM ISOLATA - 121404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Griff
Mit Zentrierstift - nein
Mit Loch - nein
Antidiebstahlausführung - nein
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212154392
Artikelnummer
INR121404
Herstellernummer
121404
Hersteller
INR
Ausführung:
T-Griff
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Inserti esagonali in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto.


