Startseite

INTERCABLE SRL - INR1207160 PINZA BECCHI TONDI 160 INT 2K - 1207160

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1207160 PINZA BECCHI TONDI 160 INT 2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Länge der Backen - 50 mm

  • Kopfbreite - 16 mm

  • Kopfhöhe - 6 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212316462

Artikelnummer

INR1207160

Herstellernummer

1207160

Hersteller

INR

Länge:

160 mm

Länge der Backen:

50 mm

Kopfbreite:

16 mm

Kopfhöhe:

6 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Mit Aufprallschutz:

ja

Gewicht:

154 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.